Melbye - Sjakkel rett - 2050037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materialkvalitet - Andre
Maks last - 240 t
Stiftdiameter - 19 mm
Innvendig bredde - 22 mm
Lyreformet fasong - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701197166
Elnummer
2850037
Leverandørens varenummer
2050037
Typebeskrivelse
2850037
Materialkvalitet:
Andre
Maks last:
240 t
Stiftdiameter:
19 mm
Innvendig bredde:
22 mm
Lyreformet fasong:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med kragebolt:
Ja


