Melbye - Skapoverdel UCH 0 590mm tom RAL6012 - 1101021

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skapoverdel UCH 0 590mm tom RAL6012

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm - 630 A

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP44

  • Montering - Nedgravingssokkel

  • Antall poler - 0

  • Nominell spenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713130311

Elnummer

1101021

Leverandørens varenummer

1101021

Typebeskrivelse

Kabelfordelingsskap isolerstoff

Nominell strøm:

630 A

Beskyttelsesklasse skap (IP):

IP44

Montering:

Nedgravingssokkel

Antall poler:

0

Nominell spenning:

400 V

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grønn

RAL-nummer:

6012

Bredde:

590 mm

Høyde:

830 mm

Dybde:

320 mm

Støtter automatisk bytte:

nei

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Med jording:

nei

Fot:

nei

Inkludert gulvplate:

nei

Med monteringsplate:

nei

Dobbeltisolerte, korrosjonssikre kabelskap i glassfiberarmert polyester til el, tele, svakstrøm, gass og kombinasjonsløsninger.

Skapet leveres:

Ubestykket
Ferdig bygget i grønn RAL 6012

Skapene er testet og godkjent etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.