Melbye - Skapoverdel UCH 0-K 590mm RAL6012 m/kveileramme - 1101009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type overflate:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
19 tommers profilskinne - Uten
Bredde - 590 mm
Høyde - 830 mm
Dybde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelskap UCH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070713128110
Elnummer
1101009
Leverandørens varenummer
1101009
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap isolerstoff
19 tommers nivå:
Uten
19 tommers profilskinne:
Uten
Bredde:
590 mm
Høyde:
830 mm
Dybde:
320 mm
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Demonterbar:
Ja
Bruksområde:
Utvendig
ETSI-tilpasset:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Andre
Farge:
Grønn
RAL-nummer:
6012
Utførelse for utvidet temperaturområde:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Skapene er testet og godkjent etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.
Standard komplett skapoverdel inneholder
Monteringsplate
Kveileramme
Samleskinnesett
Dokumentholder A4
Fester for snømarkør (løfteører) på2 sider
Trekantlås
Tilbehør som bestilles separat:
Sokkel elnr:1101166
Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider og festeskinne for kabler.