Melbye - Skapoverdel UCH 0-K 590mm RAL7035 m/kveileramme - 1101005

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skapoverdel UCH 0-K 590mm RAL7035 m/kveileramme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

590 mm

Type overflate:

Ubehandlet
Se tilgjengelige varianterAndre

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterGrønn

RAL-nummer:

7035
Se tilgjengelige varianter6012

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Bredde - 590 mm

  • Høyde - 830 mm

  • Dybde - 320 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713128080

Elnummer

1101005

Leverandørens varenummer

1101005

Typebeskrivelse

Kabelfordelingsskap isolerstoff

19 tommers nivå:

Uten

19 tommers profilskinne:

Uten

Bredde:

590 mm

Høyde:

830 mm

Dybde:

320 mm

Antall dører:

1

Type ventilasjon:

Uten

Med takplate:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med bakdør:

nei

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Demonterbar:

Ja

Bruksområde:

Utvendig

ETSI-tilpasset:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Utførelse for utvidet temperaturområde:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Dobbeltisolerte, korrosjonssikre kabelskap i glassfiberarmert polyester til el, tele, svakstrøm, gass og kombinasjonsløsninger.

Skapene er testet og godkjent etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.

Standard komplett skapoverdel inneholder

Monteringsplate
Samleskinnesett
Dokumentholder A4
Fester for snømarkør (løfteører) på 2 sider
Trekantlås

Tilbehør som bestilles separat:

Sokkel for UCH0 elnr:1101156

Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider og festeskinne for kabler.