Melbye - Skapoverdel UCH 00 MoPl 460mm RAL6012 - 1100580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP44
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 0
Nominell spenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713116292
Elnummer
1100580
Leverandørens varenummer
1100580
Typebeskrivelse
Kabelskap UCH grønn med montasjeplate
Nominell strøm:
630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP44
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
0
Nominell spenning:
400 V
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grønn
RAL-nummer:
6012
Bredde:
460 mm
Høyde:
830 mm
Dybde:
320 mm
Støtter automatisk bytte:
nei
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
nei
Fot:
nei
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Skapene er testet og godkjent etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.
Standard komplett skapoverdel inneholder
Monteringsplate
Dokumentholder A4
Fester for snømarkør (løfteører) på 2 sider
Trekantlås


