Melbye - Skapoverdel UCH 1 785mm 630A RAL7035 - 1101121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP44
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 240...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713114113
Elnummer
1101121
Leverandørens varenummer
1101121
Typebeskrivelse
Kabelskap UCH grå med samleskinner
Nominell strøm:
630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP44
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
240...240 mm²
Nominell spenning:
400 V
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bredde:
590 mm
Høyde:
830 mm
Dybde:
320 mm
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
240...240 mm²
Støtter automatisk bytte:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
IP20
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Fot:
nei
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei
Skapene leveres ferdig bygget i grå RAL 7035.
Skapene er testet og godkjent etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.
Standard komplett skapoverdel inneholder:
Samleskinnesett for maks 630A
Dokumentholder A4
Fester for snømarkør (løfteører) på 2 sider
Trekantlås
Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider og festeskinne for kabler.


