Utgått

Melbye - Skapoverdel UCH 1 785mm tom RAL6012 - 1101022

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skapoverdel UCH 1 785mm tom RAL6012

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070713130328

Elnummer

1101022

Leverandørens varenummer

1101022

Typebeskrivelse

Kabelfordelingsskap isolerstoff

Dobbeltisolerte, korrosjonssikre kabelskap i glassfiberarmert polyester til el, tele, svakstrøm, gass og kombinasjonsløsninger.Skapene kan leveres ferdig bygget i valgfri farge, standard er grå RAL 7035, alternativt RAL6012.Vi tilbyr et fleksibelt sortiment produsert etter DIN-normer.Skapene er testet og godkjent etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.Standard komplett skapoverdel inneholder samleskinnesett, dokumentholder A4, fester for snømarkør (løfteører) på 2 sider og trekantlås.Skapene leveres med samleskinnesett for maks 400 A eller for maks 630 A.Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider og festeskinne for kabler