Melbye - Skapoverdel UCH 1 785mm tom RAL7035 - 1101002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP44
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 0
Nominell spenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713128066
Elnummer
1101002
Leverandørens varenummer
1101002
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap isolerstoff
Nominell strøm:
630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP44
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
0
Nominell spenning:
400 V
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bredde:
790 mm
Høyde:
830 mm
Dybde:
320 mm
Støtter automatisk bytte:
nei
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
nei
Fot:
nei
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei
Skapet leveres:
Ubestykket
Ferdig bygget i grå RAL 7035
Skapene er testet og godkjent etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.


