Melbye - Skapoverdel UCH 2 1115mm 400A RAL6012 - 1101163

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skapoverdel UCH 2 1115mm 400A RAL6012

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm - 400 A

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP44

  • Montering - Nedgravingssokkel

  • Antall poler - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 240...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713114199

Elnummer

1101163

Leverandørens varenummer

1101163

Typebeskrivelse

Kabelskap UCH grønn med samleskinner

Nominell strøm:

400 A

Beskyttelsesklasse skap (IP):

IP44

Montering:

Nedgravingssokkel

Antall poler:

3

Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:

240...240 mm²

Nominell spenning:

400 V

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grønn

RAL-nummer:

6012

Bredde:

1115 mm

Høyde:

830 mm

Dybde:

320 mm

Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:

240...240 mm²

Støtter automatisk bytte:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:

IP20

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Med jording:

Ja

Fot:

nei

Inkludert gulvplate:

nei

Med monteringsplate:

nei

Dobbelisolerte, korrosjonssikre kabelskap i glassfiberarmert polyester til el, tele, svakstrøm, gass og kombinasjonsløsninger.

Skapene leveres ferdig bygget i grønn RAL 6012.

Skapene er testet og godkjente etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.

Standard komplett skapoverdel inneholder:

Samleskinnesett for maks 400A
Jordingsskinne
Dokumentholder A4
Fester for snømarkør (løfteører) på 2 sider
Trekantlås