Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Skilt 230V selvklebende S430 - 2858021

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skilt 230V selvklebende S430

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Blå

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701024455

Elnummer

2858021

Leverandørens varenummer

2858021

Typebeskrivelse

2858021

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Blå

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

Vinyl

Halogenfri:

nei

Vannfast:

Ja

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Norsk

Bredde:

80 mm

Høyde:

40 mm

Tykkelse:

0,2 mm

Type feste:

Selvklebende

Med montasjemateriell:

nei

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Som basismateriale benyttes selvklebende vinyl. Limflaten er beskyttet med et slisset dekkpapir. Dekkpapiret er utformet slik at det selvklebende skilt kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten.

Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt. Skiltene fester til alle rengjorte plane flater. Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs.

Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling. Se bilder av skiltene under tabellene i denne kategori. I tabellen under kolonne type står det hvilken bokstav eller tall skiltet har.