Melbye - SKILT JORDELEKTRODE SELVKLEB - 28 583 80

Melbye
KopierKopier
Melbye - SKILT JORDELEKTRODE SELVKLEB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701025186

Elnummer

2858380

Leverandørens varenummer

28 583 80

Typebeskrivelse

2858380

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Vannfast:

Ja

Bredde:

110 mm

Høyde:

35 mm

Tykkelse:

0,2 mm

Med montasjemateriell:

Ja

Etterlysende:

nei

Som basismateriale benyttes selvklebende vinyl. Limflaten er beskyttet med et slisset dekkpapir. Dekkpapiret er utformet slik at det selvklebende skilt kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten.

Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt. Skiltene fester til alle rengjorte plane flater. Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs.