Melbye - Skilt papp spenning påsatt - 2858101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701141664
Elnummer
2858101
Leverandørens varenummer
2858101
Typebeskrivelse
2858101
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Vannfast:
nei
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
14 mm
Høyde:
21 mm
Tykkelse:
2,5 mm
Type feste:
Andre
Med montasjemateriell:
nei
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei


