Melbye - Skilt Rescuehook - 2858104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701210889
Elnummer
2858104
Leverandørens varenummer
2858104
Typebeskrivelse
2858104
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
nei
Bredde:
297 mm
Høyde:
208 mm
Tykkelse:
1,5 mm
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei
Innendørs holder de like lenge som aluminiumskilt gjør utendørs.


