Melbye - Skilt Utkobling arbeid pågår 100x95x3mm - 2858029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024486
Elnummer
2858029
Leverandørens varenummer
2858029
Typebeskrivelse
2858029
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
nei
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
100 mm
Høyde:
95 mm
Tykkelse:
3 mm
Med montasjemateriell:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Innendørs holder de like lenge som aluminiumskilt gjør utendørs.


