Melbye - Skinne for PEN V 300 - 2873022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 160 A
Effekttap ved merkestrøm - 0 W
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713123511
Elnummer
2873022
Leverandørens varenummer
2873022
Typebeskrivelse
2873022
Merkestrøm:
160 A
Effekttap ved merkestrøm:
0 W
DIN-størrelse:
NH00
PEN Skinne for stolpesikringsbryter 160A.


