Melbye - Skinneforbinder 2 meter 70mm² SFBCGI12 - 2879100

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skinneforbinder 2 meter 70mm² SFBCGI12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Tilkoblingsdel faseside - Andre

  • Tilkoblingsdel jordingside - Kabelsko

  • Ledertverrsnitt faseside - 70 mm²

  • Ledertverrsnitt jordingsside - 70 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701319049

Elnummer

2879100

Leverandørens varenummer

2879100

Typebeskrivelse

2879100

Antall poler:

2

Tilkoblingsdel faseside:

Andre

Tilkoblingsdel jordingside:

Kabelsko

Ledertverrsnitt faseside:

70 mm²

Ledertverrsnitt jordingsside:

70 mm²

Lengde 1-polig leder:

2000 mm

Lengde jordleder:

2000 mm

Fullisolert:

nei

Materiale:

Andre

Skinneforbinder er beregnet for skinnefotbredde 125mm - 140mm og 150mm.

Skinneforbinder 2 meter, 70mm2 med skinnefotklemme montert i hver ende.

Kortslutningsytelse:
25kA/1 sek
35kA/0,5 sek
Peak strøm 64kA
Testet iht. IEC 61230

Eksempel på bruksområde for skinneforbinder er mellom skinnene for sveising midlertidig.