Melbye - SKINNEFOTKLEMME CGI 12 - 2878739
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Tikoblingstverrsnitt - 16...70 mm²
Klemmeområde rundleder - 4...9 mm
Materiale - Støpejern
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029788
Elnummer
2878739
Leverandørens varenummer
2878739
Typebeskrivelse
2878739
Egnet for:
Andre
Tikoblingstverrsnitt:
16...70 mm²
Klemmeområde rundleder:
4...9 mm
Materiale:
Støpejern
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klemmen har stor fjærkraft når den er montert. dette gjør at klemmen kan bryte igjennom skitt og rustlag og garanterer at den alltid har direkte elektrisk kontakt med metallet i skinna. Videre gjør den store mekaniske klemkraften at klemmen ikke vil bli kastet av skinna ved kortslutning i anlegget.
Kortslutningsytelse:
25kA/1 sek
35kA/0,5 sek
Peak strøm 64kA
Testet iht. IEC 61230
Passer skinneprofil 125mm: 46E1, 49E1, 49E2, 49E5, 54E2, 54E3, 54E4
Passer skinneprofil 140mm: 50E2, 50E6, 54E1, 56E1, 55G1, 55G2
Passer skinneprofil 150mm: 60E1, 60E2


