Melbye - Skjøteboks Coyote 617 for 288 COYSFMS-617-001 - 6917737

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøteboks Coyote 617 for 288 COYSFMS-617-001

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701313801

Elnummer

6917737

Leverandørens varenummer

6917737

Typebeskrivelse

6917737

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Skjøteboks IP68 for installasjonen utendørs, direkte i jord og luft (ADSS). Kan benyttes for de fleste typer fiberkabler. Boksene kan monteres på en stolpe, vegg, mast, i kummer, skap eller på en line.

Skjøteboksen har en unik, delbar bunnplate som forenkler senere utvidelser av nettet, og man behøver ikke egne innganger for midspan. Alle inngangene blir tilgjengelige fra siden når man deler bunnplaten (demonterer ytre ring).

Skjøtekassettmodul bestilles separat. Coyote 617 288F har plass til 3 stk skjøtekassettmoduler.

Elnr: 6917742 4 stk skjøtekassett for 12 skjøtehylser
Elnr: 6917743 8 stk skjøtekassett for 12 skjøtehylser
Skjøteboksen leveres med:

Bunnseksjon med 4 porter
Fiberlagringsmodul (slakkebrett)
4 stk innfestning for strekkavlaster
1 stk lokk til skjøtebrett SC (Single Circuit)
1 stk lokk til skjøtebrett SE (Single Element)
ID merking for lokk til skjøtebrett
Posjonspakning med silikon
4 stk slangeklemme


Nødvendig verktøy:

Fastnøkkel: 3/8" og 7/16"
Stjernetrekker
Evt midpan verktøy


Innfestning for kveileramme Elnr: 6917792