Melbye - Skjøteboks Coyote 622 BT UO 504F IP68 4 porter - 6977577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale koblingsboks - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Bredde - 218 mm
Høyde - 574 mm
Dybde - 218 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701374475
Elnummer
6977577
Leverandørens varenummer
6977577
Typebeskrivelse
6977577
Materiale koblingsboks:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Bredde:
218 mm
Høyde:
574 mm
Dybde:
218 mm
Fiberoptisk skjøteboks for utendørsinstallasjoner


