Melbye - Skjøteboks FM96F 48+3 IP65 - 6923286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utenpåliggende - Ja
Innfelt/innbygget - nei
Kanalinstalasjon - nei
Gulvboks/montert under gulv - nei
Type feste - Skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701339733
Elnummer
6923286
Leverandørens varenummer
6923286
Typebeskrivelse
6923286
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt/innbygget:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrus
Materiale koblingsboks:
Plast
Med koblinger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
220 mm
Høyde:
390 mm
Dybde:
150 mm
Skjøteboks FM 96F 48+3 port IP65. Inkludert skjøtekassetter og veggfeste