Melbye - Skjøtehylse press KS 1.5 - 2030001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 1,5...1,5 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Hylseform - Kort
Spenningsområde - Til 600 V
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701014623
Elnummer
2030001
Leverandørens varenummer
2030001
Typebeskrivelse
Presskjøtehylser - Kobber
Nominellt tverrsnitt:
1,5...1,5 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Hylseform:
Kort
Spenningsområde:
Til 600 V
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
Ja
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Uten
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Oljestopp/midtsperre:
nei
Materialet på produktet består av 99,9% ren kobber. Kan benyttes opptil 1 kV AC/DC.
Ihht. IEC 61238


