Melbye - Skjøtekassett BTLM 72 fiber til Skjøteboks Coyote 622 BT UO - 6977591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 310 mm
Bredde - 80 mm
Høyde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701374529
Elnummer
6977591
Leverandørens varenummer
6977591
Typebeskrivelse
6977591
Lengde:
310 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
19 mm
Skjøtekassett BTLM 72 fiber til Skjøteboks Coyote 622 BT UO


