Melbye - Skjøtekassett SCS 48 fiber til Skjøteboks Coyote ONE/617 BT UO - 6977568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 201 mm
Bredde - 159 mm
Høyde - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701374383
Elnummer
6977568
Leverandørens varenummer
6977568
Typebeskrivelse
6977568
Lengde:
201 mm
Bredde:
159 mm
Høyde:
9 mm
Skjøtekassett brukes til å sløyfe opp fiberoverskudd, beskytte og feste krympehylsen.


