Melbye - Skjøtekassett SES 32F+3xPLC til Skjøteboks Coyote ONE/617 BT UO - 6977570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 203 mm
Bredde - 159 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701374406
Elnummer
6977570
Leverandørens varenummer
6977570
Typebeskrivelse
6977570
Lengde:
203 mm
Bredde:
159 mm
Høyde:
20 mm
Skjøtekassett brukes til å sløyfe opp fiberoverskudd, beskytte og feste krympehylsen.


