Melbye - Skjøteplugg c-z, rett - 1165314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
Type pluggforbindelse - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701085869
Elnummer
1165314
Leverandørens varenummer
1165314
Typebeskrivelse
Rett skjøteplugg for kort T-kontakt
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Type pluggforbindelse:
Rett
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
Skjermet:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Bredde:
83 mm
Høyde:
83 mm
Lengde:
175 mm


