Melbye - Skjøt 3-leder varmkrymp m/hylse CHMSV3 N24 95240 - CHMSV3 N24 95240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701131948
Elnummer
1165456
Leverandørens varenummer
CHMSV3 N24 95240
Typebeskrivelse
1165456
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
95...240 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Kan brukes på kabler med ulike tverrsnitt.
Feltstyringen skjer ved hjelp av en refraktiv feltfordeler av silikongummi.
Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238