Melbye - Skjøteboks Coyote 617 BT UO 336F IP68 4 porter - 6977567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale koblingsboks - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Bredde - 343 mm
Høyde - 218 mm
Dybde - 512 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701374376
Elnummer
6977567
Leverandørens varenummer
6977567
Typebeskrivelse
6977567
Materiale koblingsboks:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Bredde:
343 mm
Høyde:
218 mm
Dybde:
512 mm
Fiberoptisk skjøteboks for utendørsinstallasjoner


