Melbye - Skjøteboks Coyote 919 for 768 COYSFMS-919-001 - 6917741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701313849
Elnummer
6917741
Leverandørens varenummer
6917741
Typebeskrivelse
6917741
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Skjøteboks IP68 for installasjonen utendørs, direkte i jord og luft (ADSS). Kan benyttes for de fleste typer fiberkabler. Boksene kan monteres på en stolpe, vegg, mast, i kummer, skap eller på en line.
Skjøteboksen har en unik, delbar bunnplate som forenkler senere utvidelser av nettet, og man behøver ikke egne innganger for midspan. Alle inngangene blir tilgjengelige fra siden når man deler bunnplaten (demonterer ytre ring).
Skjøtekassettmodul bestilles separat. Coyote 919 768F har plass til 8 stk skjøtekassettmoduler.
Elnr: 6917742 4 stk skjøtekassett for 12 skjøtehylser
Elnr: 6917743 8 stk skjøtekassett for 12 skjøtehylser
Skjøteboksen leveres med:
Bunnseksjon med 7 porter
Fiberlagringsmodul (slakkebrett)
6 stk innfestning for strekkavlaster
2 stk lokk til skjøtebrett SC (Single Circuit)
1 stk lokk til skjøtebrett SE (Single Element)
ID merking for lokk til skjøtebrett
5 stk posjonspakning med silikon
6 stk slangeklemme
Strips
Nødvendig verktøy:
Fastnøkkel: 3/8" og 7/16"
Stjernetrekker
Evt midpan verktøy
Innfestning for kveileramme Elnr: 6917792
Skjøteboksen har en unik, delbar bunnplate som forenkler senere utvidelser av nettet, og man behøver ikke egne innganger for midspan. Alle inngangene blir tilgjengelige fra siden når man deler bunnplaten (demonterer ytre ring).
Skjøtekassettmodul bestilles separat. Coyote 919 768F har plass til 8 stk skjøtekassettmoduler.
Elnr: 6917742 4 stk skjøtekassett for 12 skjøtehylser
Elnr: 6917743 8 stk skjøtekassett for 12 skjøtehylser
Skjøteboksen leveres med:
Bunnseksjon med 7 porter
Fiberlagringsmodul (slakkebrett)
6 stk innfestning for strekkavlaster
2 stk lokk til skjøtebrett SC (Single Circuit)
1 stk lokk til skjøtebrett SE (Single Element)
ID merking for lokk til skjøtebrett
5 stk posjonspakning med silikon
6 stk slangeklemme
Strips
Nødvendig verktøy:
Fastnøkkel: 3/8" og 7/16"
Stjernetrekker
Evt midpan verktøy
Innfestning for kveileramme Elnr: 6917792


