Melbye - Skjøteboks Coyote ONE for 144 COYSFMS-1-002 - 6917736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701313795
Elnummer
6917736
Leverandørens varenummer
6917736
Typebeskrivelse
6917736
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
COYOTE® One - Oval skjøteboks
Coyote One er en oval skjøteboks som bygger mindre i dybden enn tradisjonelle runde skjøtebokser/domer, noe som er en fordel i gateskap med begrenset plass.
Skjøteboksen har en unik, delbar bunnplate som forenkler senere utvidelser av nettet, og man behøver ikke egne innganger for midspan. Alle inngangene blir tilgjengelige fra siden når man deler bunnplaten (demonterer ytre ring).
Skjøtekassettmodul bestilles separat. Coyote ONE 144F har plass til 3 stk skjøtekassettmoduler. Elnr: 6917742
Skjøteboksen leveres med:
3 stk innfestning for strekkavlaster
3 stk slangeklemme
1 stk lokk til skjøtebrett SE (Single Element)
ID merking for lokk til skjøtebrett
2 stk posjonspakning med silikon
Strips
Nødvendig verktøy:
Fastnøkkel: 3/8" og 7/16"
Stjernetrekker
Evt midpan verktøy
Innfestning for kveileramme Elnr: 6917791
Coyote One er en oval skjøteboks som bygger mindre i dybden enn tradisjonelle runde skjøtebokser/domer, noe som er en fordel i gateskap med begrenset plass.
Skjøteboksen har en unik, delbar bunnplate som forenkler senere utvidelser av nettet, og man behøver ikke egne innganger for midspan. Alle inngangene blir tilgjengelige fra siden når man deler bunnplaten (demonterer ytre ring).
Skjøtekassettmodul bestilles separat. Coyote ONE 144F har plass til 3 stk skjøtekassettmoduler. Elnr: 6917742
Skjøteboksen leveres med:
3 stk innfestning for strekkavlaster
3 stk slangeklemme
1 stk lokk til skjøtebrett SE (Single Element)
ID merking for lokk til skjøtebrett
2 stk posjonspakning med silikon
Strips
Nødvendig verktøy:
Fastnøkkel: 3/8" og 7/16"
Stjernetrekker
Evt midpan verktøy
Innfestning for kveileramme Elnr: 6917791


