Melbye - Skjøteboks FM48F 24+6 IP65 - 6923285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utenpåliggende - Ja
Innfelt/innbygget - nei
Kanalinstalasjon - nei
Gulvboks/montert under gulv - nei
Type feste - Skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701339726
Elnummer
6923285
Leverandørens varenummer
6923285
Typebeskrivelse
6923285
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt/innbygget:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrus
Materiale koblingsboks:
Plast
Med koblinger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
220 mm
Høyde:
390 mm
Dybde:
150 mm


