Utgått

Melbye - Skjøteboks FM96F 48x8+MS IP65 - 6923284

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøteboks FM96F 48x8+MS IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall fibre - 96

  • Type kopling - Sveiseskjøt

  • Materiale - Plast

  • Låsbar - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701201290

Elnummer

6923284

Leverandørens varenummer

6923284

Typebeskrivelse

6923284

Egnet for antall fibre:

96

Type kopling:

Sveiseskjøt

Materiale:

Plast

Låsbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Adskilte kammer:

Ja

Skjøteboks FM96F 48x8+MS IP65, inkl kassetter, veggfeste