Melbye - Skjøtehylse 14,2mm konisk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701327211
Elnummer
1263107
Leverandørens varenummer
1263107
Typebeskrivelse
1263107
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Kobber
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Jordspyd i henhold til NEK:2018 Tabell 54A
Konisk skjøtehylse for skjøting av koniske spyd 14,2 x 1500mm med 254µm Cu-belegg