Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Skjøtehylse press KSF 70 - 2030010

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøtehylse press KSF 70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 70...70 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Spenningsområde - Til 600 V

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701014715

Elnummer

2030010

Leverandørens varenummer

2030010

Typebeskrivelse

Presskjøtehylser - Kobber

Nominellt tverrsnitt:

70...70 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Spenningsområde:

Til 600 V

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

Ja

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Oljestopp/midtsperre:

nei

Fortinnet og med inspeksjonshull.

Materialet på produktet består av 99,9% ren kobber. Kan benyttes opptil 1 kV AC/DC.

Ihht. IEC 61238