Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - SKJØTEHYLSE UNIVERSAL - 2018323

Melbye
KopierKopier
Melbye - SKJØTEHYLSE UNIVERSAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 95...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...300 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 120...300 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701014258

Elnummer

2018323

Leverandørens varenummer

2018323

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser - 1 kV, Al/Cu

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

95...300 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

95...300 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

95...300 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

120...300 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Blank

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

4

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

SKJØTEHYLSE SE 150300 V-K Fortinnede skruskjøtehylser med skruer som "knekker" ved riktig moment, krever minimalt med verktøy. For de minste størrelser anbefaler vi bruk av holdeverktøy, el.nr: 88 705 99. SM = Sektor formet leder RM = Rund leder