Melbye - Skjøtekassett BTLS 36 fiber til Skjøteboks Coyote ONE/617 BT UO - 6977573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Bredde - 250 mm
Høyde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701374437
Elnummer
6977573
Leverandørens varenummer
6977573
Typebeskrivelse
6977573
Lengde:
200 mm
Bredde:
250 mm
Høyde:
18 mm
Skjøtekassett BTLS 36 fiber til Skjøteboks Coyote ONE/617 BT UO