Melbye - Skjøtekassett SEL 72F+3xPLC til Skjøteboks Coyote 622 BT UO - 6977580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 318 mm
Bredde - 159 mm
Høyde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701374505
Elnummer
6977580
Leverandørens varenummer
6977580
Typebeskrivelse
6977580
Lengde:
318 mm
Bredde:
159 mm
Høyde:
19 mm
Skjøtekassett SEL 72F+3xPLC til Skjøteboks Coyote 622 BT UO