Melbye - Skjøtestrømpe f/ line 29-38mm - C07.S.3

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøtestrømpe f/ line 29-38mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med sikkerhetssele - Ja

  • Med fallsikringsanordning - Ja

  • Med fangline - Ja

  • Med linjeklemme - nei

  • Med sikkerhetskrok - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701365886

Elnummer

8883422

Leverandørens varenummer

C07.S.3

Typebeskrivelse

8883422

Med sikkerhetssele:

Ja

Med fallsikringsanordning:

Ja

Med fangline:

Ja

Med linjeklemme:

nei

Med sikkerhetskrok:

Ja

Emballasje:

Veske

Pakkene inneholder følgende el.nr. :

- 8883455: Mastesele Petzl Volt strl. 0 ( Medium)

- 8853031: Støtteline 2 M Grillon

- 8853073: Stolpeslynge Med Trilock krok

- 8883445: Nedfiringsline Petzl EXO 15 meter

- 8883466: Falldemperline Absorbica I 150cm

- 8883462: Karabin BM`D trilock

- 8853025: Verktøyholder m/hammerbøyle Med kroker

- 8853213: Verktøyveske m/kroker

- 8883463: Captiv plastlås til BM`D

- 8883464: Karabin plast verktøyholder (2 stk.)

- 8883473: Petzl bag 65L med bæreremmer