Melbye - SKRALLENØKKEL RNG 1618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 311 mm
Fastnøkkelbredde - 40,5 mm
Med innsatsring - Nei
Hodebredde - 25 mm
Hodehøyde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4975180380623
Elnummer
8870593
Leverandørens varenummer
8870593
Typebeskrivelse
8870593
Lengde
311 mm
Fastnøkkelbredde
40,5 mm
Med innsatsring
Nei
Hodebredde
25 mm
Hodehøyde
25 mm
2 skruediam. pr. nøkkel. Konisk i den ene enden. For sentrering av flere hull.