Melbye - SKRALLENØKKEL RNG 1317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 282 mm
Fastnøkkelbredde - 34 mm
Med innsatsring - Nei
Hodebredde - 22,5 mm
Hodehøyde - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040813
Elnummer
8870575
Leverandørens varenummer
8870575
Typebeskrivelse
Skrallenøkkel
Lengde
282 mm
Fastnøkkelbredde
34 mm
Med innsatsring
Nei
Hodebredde
22,5 mm
Hodehøyde
22,5 mm
2 skruediam. pr. nøkkel. Konisk i den ene enden. For sentrering av flere hull.