Melbye - SKRALLENØKKEL RNG 22-24 - 8870573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 362 mm
Fastnøkkelbredde - 48,5 mm
Med innsatsring - nei
Hodebredde - 32,3 mm
Hodehøyde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040806
Elnummer
8870573
Leverandørens varenummer
8870573
Typebeskrivelse
Skrallenøkkel
Lengde:
362 mm
Fastnøkkelbredde:
48,5 mm
Med innsatsring:
nei
Hodebredde:
32,3 mm
Hodehøyde:
28 mm
2 skruediam. pr. nøkkel. Konisk i den ene enden. For sentrering av flere hull.


