Melbye - SKRALLENØKKEL RNG 2730 - 8870577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 420 mm
Fastnøkkelbredde - 58 mm
Med innsatsring - nei
Hodebredde - 41 mm
Hodehøyde - 31,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040837
Elnummer
8870577
Leverandørens varenummer
8870577
Typebeskrivelse
Skrallenøkkel
Lengde:
420 mm
Fastnøkkelbredde:
58 mm
Med innsatsring:
nei
Hodebredde:
41 mm
Hodehøyde:
31,3 mm
2 skruediam. pr. nøkkel. Konisk i den ene enden. For sentrering av flere hull.


