Melbye - SKRALLENØKKEL RNG 3236 - 8870578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 476 mm
Fastnøkkelbredde - 66 mm
Med innsatsring - nei
Hodebredde - 49 mm
Hodehøyde - 33,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040844
Elnummer
8870578
Leverandørens varenummer
8870578
Typebeskrivelse
Skrallenøkkel
Lengde:
476 mm
Fastnøkkelbredde:
66 mm
Med innsatsring:
nei
Hodebredde:
49 mm
Hodehøyde:
33,6 mm
2 skruediam. pr. nøkkel. Konisk i den ene enden. For sentrering av flere hull.