Melbye - Skrukabelsko 1-36kV 300-630x16 - 2018445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 300...630 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 300...630 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 300...500 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 300...630 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701349947
Elnummer
2018445
Leverandørens varenummer
2018445
Typebeskrivelse
2018445
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
300...630 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
300...630 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
300...500 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
300...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
300...500 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
300...400 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
600 kcmil
Maks. AWG størrelse:
Andre
Melbyes mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.
Melbyes mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.
Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A
* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.
Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.
Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.


