Melbye - Skrukabelsko 1-36kV 800-1000x - 2018454

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skrukabelsko 1-36kV 800-1000x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 800...1000 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 800...1000 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 800...800 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 800...1000 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701361963

Elnummer

2018454

Leverandørens varenummer

2018454

Typebeskrivelse

2018454

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

800...1000 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

800...1000 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

800...800 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

800...1000 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

800...1000 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

800...800 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

800...800 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

Ja

Melbyes mekaniske skrukabelsko er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbyes mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbyes mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.