Utgått

Melbye - Skrukabelsko 120-240mm2 Al/Cu - 2018394

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skrukabelsko 120-240mm2 Al/Cu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 120...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 120...240 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 120...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 120...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701228068

Elnummer

2018394

Leverandørens varenummer

2018394

Typebeskrivelse

2018394

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

120...240 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

120...240 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

13

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

120...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

120...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

120...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

120...240 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

Ja

Skrukabelsko for 1 kV. Brukes på kobber og Aluminium. Har bolter som knekker ved riktig moment.