Melbye - Skrukabelsko 1kV 16-95x12 - 2018411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 35...95 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 16...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701349800
Elnummer
2018411
Leverandørens varenummer
2018411
Typebeskrivelse
2018411
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
35...95 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
35...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
35...95 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja
Melbyes mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.
Melbyes mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.
Melbyes mekaniske skrukabelsko for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell. For bruk på over 240mm² må kobbertape 1812998/1812999 benyttes for å entre kontaktmateriellet på lederen.
Melbyes mekaniske skrukabelsko for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet aluminium, se tabell. For bruk på alle tverrsnitt iht. teknisk tabell må aluminiumspapir 1813000 benyttes på lederen.
Kobber og aluminium klasse 5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.
Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A
Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.
Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.


