Melbye - Skrukabelsko Bimetall 25-95x1 - 2018360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0,13
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 70...70 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM - 25...50 mm²
Ledermateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701333113
Elnummer
2018360
Leverandørens varenummer
2018360
Typebeskrivelse
2018360
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
0,13
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
70...70 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
25...50 mm²
Ledermateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
4
Silikonslange med en forseglende mastik i begge ender. Silikonslangen er pre-ekspandert over en spiralisert plastkjerne. Røret sentreres over emnet som skal isoleres og forsegles. Plastkjernen fjernes enkelt ved at man trekker den merkede spiralen, viktig å følge avmerket trekkeretning. Mastikken i begge ender gir en god og varig forsegling mot fuktighetsinntregning.
Se tabell for rund leder og sektor leder med og uten rundpress.
Elnummer 2018360 og 2018361 er tiltenkt områder spesielt utsatt for korrosjon. Viktig at alle kontaktflater og områder settes inn med fett før montering.
Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.
Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.


