Melbye - Skrukabelsko for skjermtråd 10 -50x12 - 2018439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 10...35 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Ledermateriale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701349718
Elnummer
2018439
Leverandørens varenummer
2018439
Typebeskrivelse
2018439
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
10...35 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Ledermateriale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
8
Maks. AWG størrelse:
1
Melbyes mekaniske skrukabelsko har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen.
Alle produktene er testet i henhold til: IEC-61238-1 | 2018-klasse A


