Melbye - Skruskjøtehylse 1-36kV 185-400 - 2018424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...300 mm²
Spenningsområde - Til 36 kV
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 185...400 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701349862
Elnummer
2018424
Leverandørens varenummer
2018424
Typebeskrivelse
2018424
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
185...300 mm²
Spenningsområde:
Til 36 kV
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
185...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
185...240 mm²
Materiale leder:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
6
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.
Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.
Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A
* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.
Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.
Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.