Melbye - Skruskjøtehylse 1-36kV 800-10 - 2018427

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skruskjøtehylse 1-36kV 800-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 800...1000 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 800...1000 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 800...800 mm²

  • Spenningsområde - Til 36 kV

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 800...1000 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701360324

Elnummer

2018427

Leverandørens varenummer

2018427

Typebeskrivelse

2018427

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

800...1000 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

800...1000 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

800...800 mm²

Spenningsområde:

Til 36 kV

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

800...1000 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

800...1000 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

800...800 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

800...800 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

8

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.


Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.